AGI Robur - Matrice seule carré inox 36,0 x 65,0 mm - 019351

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule carré inox 36,0 x 65,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 65 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

  • hauteur de trou - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190193511

Réf. Sonepar

00079019351

Réf. Fournisseur

019351

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

65 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

hauteur de trou:

65 mm

Caractère amovible à languette pliable pour plaquette 222801. Chiffre 4. Par 25