AGI Robur - Matrice seule carré inox 46,0 x 112,0 mm - 019381

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule carré inox 46,0 x 112,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

  • hauteur de trou - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190193818

Réf. Sonepar

00079019381

Réf. Fournisseur

019381

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

hauteur de trou:

112 mm

Matrice seule carré inox 68,0X138,0 mm