AGI Robur - Matrice seule carré inox 46,0 x 86,0 mm - 019375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 46 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190193757
Réf. Sonepar
00079019375
Réf. Fournisseur
019375
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
46 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
86 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


