AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 16,2 mm ISO16 - 011039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 16
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 16.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190110396
Réf. Sonepar
00079011039
Réf. Fournisseur
011039
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 16
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
16.2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


