AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 18,6 mm PE11 - 011055

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 18,6 mm PE11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 18.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190110556

Réf. Sonepar

00079011055

Réf. Fournisseur

011055

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

18.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Matrice seule evo3 diam 18,6 mm PE11