AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 30,5 pour voyant - 011149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 30.5 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190111492
Réf. Sonepar
00079011149
Réf. Fournisseur
011149
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
30.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


