Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice seule evo3+ diam 30,5 pour voyant - 016059

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3+ diam 30,5 pour voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 30.5 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190160599

Réf. Sonepar

00079016059

Réf. Fournisseur

016059

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

30.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 70mm