AGI Robur - Matrice seule evo3+ diam 50,8 mm ISO50 - 016107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 50
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190161077
Réf. Sonepar
00079016107
Réf. Fournisseur
016107
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 50
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


