AGI Robur - Matrice seule evo3+ diam 64 mm ISO63 - 016133

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3+ diam 64 mm ISO63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 63

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190161336

Réf. Sonepar

00079016133

Réf. Fournisseur

016133

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 63

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

Matrice seule evo3+ diam 64 mm ISO63