AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 90,0 - 011395

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3 diam 90,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 90 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190113953

Réf. Sonepar

00079011395

Réf. Fournisseur

011395

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

90 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Matrice seule evo3 diam 90,0