AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 16,2 mm ISO16 - 015102

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 16,2 mm ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 16

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190151023

Réf. Sonepar

00079015102

Réf. Fournisseur

015102

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 16

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

Matrice seule evo3X diam 16,2 mm ISO16