Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 20,4 mm ISO20 PE13 - 015017

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 20,4 mm ISO20 PE13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 20

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

  • diamètre de trou - 20.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150170

Réf. Sonepar

00079015017

Réf. Fournisseur

015017

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 20

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

diamètre de trou:

20.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 46X112 mm