AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 25,4 mm ISO25 - 015105

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 25,4 mm ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 25

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190151054

Réf. Sonepar

00079015105

Réf. Fournisseur

015105

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 25

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

Matrice pour STBC Cu épais. 5 mm max. dia 6,6 mm