AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 32,5 mm ISO32 - 015108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 32
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice uniquement
diamètre de trou - 32.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190151085
Réf. Sonepar
00079015108
Réf. Fournisseur
015108
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 32
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice uniquement
diamètre de trou:
32.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


