AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 63,5 mm ISO63 - 015117

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule evo3X diam 63,5 mm ISO63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 63

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190151177

Réf. Sonepar

00079015117

Réf. Fournisseur

015117

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 63

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice uniquement

Matrice seule evo3X diam 63,5 mm ISO63