AGI Robur - Matrice seule polygone 20,1x22,5 mm - 019197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 20.1 mm
matériau à traiter - acier
modèle - matrice uniquement
hauteur de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191975
Réf. Sonepar
00079019197
Réf. Fournisseur
019197
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
20.1 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice uniquement
hauteur de trou:
22.5 mm
Tournevis isolé trimatière, Torx 25 sécurité
NoticePDF


