Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Matrice seule pour emporte-pièce Sub-D 9 broches - 011745

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Matrice seule pour emporte-pièce Sub-D 9 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 19.8 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice uniquement

  • hauteur de trou - 11.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190117456

Réf. Sonepar

00079011745

Réf. Fournisseur

011745

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

19.8 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice uniquement

hauteur de trou:

11.3 mm