AGI Robur - Mèche à bois hélicoïdale 22 mm - 263322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 22 mm
adapté au bois - Oui
longueur totale - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192633220
Réf. Sonepar
00079263322
Réf. Fournisseur
263322
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
22 mm
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
22 mm
Mèche à bois hélicoïdale. Perçage 22 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 165 mm.


