AGI Robur - Mèche à bois plate 10 mm - 263003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du foret - 10 mm 
- adapté au bois - Oui 
- longueur totale - 10 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508192630038
Réf. Sonepar
00079263003
Réf. Fournisseur
263003
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
10 mm
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
10 mm
Mèche à bois plate. Perçage 10 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 150 mm.


