AGI Robur - Mèche à bois plate 14 mm - 263007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du foret - 14 mm 
- adapté au bois - Oui 
- longueur totale - 14 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508192630076
Réf. Sonepar
00079263007
Réf. Fournisseur
263007
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
14 mm
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
14 mm
Mèche à bois plate. Perçage 14 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 150 mm.


