AGI Robur - Mèche à bois plate 20 mm - 263012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 20 mm
adapté au bois - Oui
longueur totale - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192630120
Réf. Sonepar
00079263012
Réf. Fournisseur
263012
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
20 mm
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
20 mm
Mèche à bois plate. Perçage 20 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 150 mm.


