AGI Robur - Mèche à bois plate 22 mm - 263013

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Mèche à bois plate 22 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 22 mm

  • adapté au bois - Oui

  • longueur totale - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192630137

Réf. Sonepar

00079263013

Réf. Fournisseur

263013

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre du foret:

22 mm

adapté au bois:

Oui

longueur totale:

22 mm

Mèche à bois plate. Perçage 22 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 150 mm.