AGI Robur - Mèche à bois plate 25 mm - 263016

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Mèche à bois plate 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du foret - 25 mm

  • adapté au bois - Oui

  • longueur totale - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192630168

Réf. Sonepar

00079263016

Réf. Fournisseur

263016

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

25 mm

adapté au bois:

Oui

longueur totale:

25 mm

Mèche à bois plate. Perçage 25 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 160 mm.