AGI Robur - Mèche à bois plate 35 mm - 263022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du foret - 35 mm 
- adapté au bois - Oui 
- longueur totale - 35 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3508192630229
Réf. Sonepar
00079263022
Réf. Fournisseur
263022
Marque
AGI Robur
diamètre du foret:
35 mm
adapté au bois:
Oui
longueur totale:
35 mm
Mèche à bois plate. Perçage 35 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 160 mm.


