AGI Robur - Mèche à bois plate 6 mm - 263001

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Mèche à bois plate 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 6 mm

  • adapté au bois - Oui

  • longueur totale - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192630014

Réf. Sonepar

00079263001

Réf. Fournisseur

263001

Marque

AGI Robur

diamètre du foret:

6 mm

adapté au bois:

Oui

longueur totale:

6 mm

Mèche à bois plate. Perçage 6 mm, queue hexagonale 6,35 mm, long 150 mm.