AGI Robur - Monture de scie à métaux longueur 500 mm isolée - 431427

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Monture de scie à métaux longueur 500 mm isolée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - scie à archet

  • type - scie à métaux

  • longueur de lame de scie - 300 mm

  • lame de scie interchangeable - Oui

  • matériau de la poignée - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194314271

Réf. Sonepar

00079431427

Réf. Fournisseur

431427

Marque

AGI Robur

modèle:

scie à archet

type:

scie à métaux

longueur de lame de scie:

300 mm

lame de scie interchangeable:

Oui

matériau de la poignée:

acier

lame de scie:

d’un seul côté

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

lame de scie intégrée:

Oui

vis de serrage:

Oui

finition de la poignée:

autre

Monture de scie à métaux longueur 500 mm isolée 1000 V, orientation de la lame pour sciage à ras. Tension par vis.