Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Multimètre à pince CAT IV 600V, 1,3V-750V AC, 0,9A-600A AC - 361067

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Multimètre à pince CAT IV 600V, 1,3V-750V AC, 0,9A-600A AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193610671

Réf. Sonepar

00079361067

Réf. Fournisseur

361067

Marque

AGI Robur

Multimètre à pince CAT IV 600V, 1,3V-750V AC, 0,9A-600A AC