AGI Robur - Outil à dégainer Cossonay - 423002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 5 mm
forme de lame - forme de crochet
couteau pour câble - Oui
longueur totale - 150 mm
avec patin - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508194230021
Réf. Sonepar
00079423002
Réf. Fournisseur
423002
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de lame:
5 mm
forme de lame:
forme de crochet
couteau pour câble:
Oui
longueur totale:
150 mm
avec patin:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui