AGI Robur - Pince à becs 1/2 ronds, isolée, long 200 mm. - 221015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 200 mm
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192210155
Réf. Sonepar
00079221015
Réf. Fournisseur
221015
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme:
droit
longueur:
200 mm
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince à becs 1/2 ronds, isolée. Manches bimatière, acier poli noir. Capacité de coupe acier 1,6 mm. Longueur 200 mm.