AGI Robur - Pince à sertir à cliquet connecteurs RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit - 442072

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pince à sertir à cliquet connecteurs RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194420729

Réf. Sonepar

00079442072

Réf. Fournisseur

442072

Réf. Commerciale

AGI Robur

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

longueur:

210 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Un seul outil pour couper, dénuder et sertir les câbles plats et ronds. Sertit les connecteurs modulaires à 4, 6 et 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11.