Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Pince coupante diagonale renforcée isolée, long 200 mm. - 221002

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pince coupante diagonale renforcée isolée, long 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508192210025

Réf. Sonepar

00079221002

Réf. Fournisseur

221002

Marque

AGI Robur

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

28 mm

hauteur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

traitement de la surface:

bruni

longueur de coupe:

21 mm

traitement des surfaces:

autre

Attache pour profil 25 X 1,5, vis M6 long 25mm