AGI Robur - Pince coupante diagonale renforcée long 160 mm, capacité 1,8 mm, isolée 1000V - 431445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194314455
Réf. Sonepar
00079431445
Réf. Fournisseur
431445
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme:
pince coupante de côté
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince coupante diagonale renforcée long. 160 mm, capacité 1,8 mm isolée 1000 V. Isolation des manches par deux couches. Tenue parfaite de l'outil avec des gants en caoutchouc même gras. Propriétés diélectriques garanties de -20° à + 60°C.