AGI Robur - Pince coupante diagonale renforcée long. 200 mm, capacité 2 mm, isolée 1000V - 431447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 200 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508194314479
Réf. Sonepar
00079431447
Réf. Fournisseur
431447
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme:
pince coupante de côté
longueur:
200 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Pince coupante diagonale renforcée long. 200 mm, capacité 2 mm isolée 1000 V. Isolation des manches par deux couches. Tenue parfaite de l' outil avec des gants en caoutchouc même gras. Propriétés diélectriques garanties de -20° à + 60°C.