AGI Robur - Pince universelle longueur 180 mm, isolée 1000V - 431477

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Pince universelle longueur 180 mm, isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 180 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - autre

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194314776

Réf. Sonepar

00079431477

Réf. Fournisseur

431477

Marque

AGI Robur

longueur:

180 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

autre

forme:

droit

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

bruni

forgé:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

307 g

traitement des surfaces:

autre

Pince universelle longueur 180 mm isolée 1000 V. Isolation des manches par deux couches. Tenue parfaite de l'?outil avec des gants en caoutchouc même gras. Les propriétés diélectriques sont garanties de -20° à + 60°C.