AGI Robur - Pistolet à colle électrique 100 W, livré en coffret avec 2 buses assorties. - 226033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 100 W
puissance max. de collage - 9 g/min
diamètre de stick max. - 12 mm
poids de la machine - 1.7 kg
tension - 220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192260334
Réf. Sonepar
00079226033
Réf. Fournisseur
226033
Marque
AGI Robur
consommation nominale:
100 W
puissance max. de collage:
9 g/min
diamètre de stick max.:
12 mm
poids de la machine:
1.7 kg
tension:
220 V
longueur de stick max.:
200 mm
Pistolet à colle électrique 100 W, livré en coffret avec 2 buses assorties.


