AGI Robur - Poinçon 4 clavettes seul 22,5 mm - 019263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - cylindre profilé
largeur de trou - 22.5 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 22.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190192637
Réf. Sonepar
00079019263
Réf. Fournisseur
019263
Marque
AGI Robur
forme de trou:
cylindre profilé
largeur de trou:
22.5 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
22.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


