AGI Robur - Poinçon carré seul 19,1 mm - 019097

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon carré seul 19,1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 19.1 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 19.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190190978

Réf. Sonepar

00079019097

Réf. Fournisseur

019097

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

19.1 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

19.1 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Porte trépan seul pour TRCO longueur 150mm