AGI Robur - Poinçon carré seul 22,4 mm - 019099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - carré
largeur de trou - 22.4 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 22.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190190992
Réf. Sonepar
00079019099
Réf. Fournisseur
019099
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
22.4 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
22.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


