AGI Robur - Poinçon DD seul 20,2x17,6 mm - 019239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 20.2 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 17.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190192392
Réf. Sonepar
00079019239
Réf. Fournisseur
019239
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
20.2 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
17.6 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


