AGI Robur - Poinçon DD seul 34,9x28,6 mm - 019243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 34.9 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 28.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190192439
Réf. Sonepar
00079019243
Réf. Fournisseur
019243
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
34.9 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
28.6 mm
Tournevis trimatière, isolant affleurant, mixte PZ 1, plat 4.5 x 80 mm
NoticePDF