AGI Robur - Poinçon pour STBC Cu dia. 6,6 mm - 026211

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon pour STBC Cu dia. 6,6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190262118

Réf. Sonepar

00079026211

Réf. Fournisseur

026211

Marque

AGI Robur

Ruban adhésif 8m, fond blanc lettres noir larg. 6mm