AGI Robur - Poinçon rectangle seul 17,0X19,0 mm - 019139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 17 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191395
Réf. Sonepar
00079019139
Réf. Fournisseur
019139
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
17 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
19 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


