AGI Robur - Poinçon rectangle seul 68,0X138,0 mm - 019161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 68 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190191616
Réf. Sonepar
00079019161
Réf. Fournisseur
019161
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
68 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
138 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


