AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 36,0 mm - 019343

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 36,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190193436

Réf. Sonepar

00079019343

Réf. Fournisseur

019343

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

36 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Caractère amovible à languette pliable pour plaquette 222801. Chiffre 0. Par 25