AGI Robur - Poinçon seul carré inox 36,0 x 91,0 mm - 019361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 91 mm
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190193610
Réf. Sonepar
00079019361
Réf. Fournisseur
019361
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
91 mm
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
91 mm