AGI Robur - Poinçon seul e-vo3+, 12,5 mm - 016180

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul e-vo3+, 12,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190161800

Réf. Sonepar

00079016180

Réf. Fournisseur

016180

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

12.5 mm

Boite de 6 embouts de vissage 25mm, Torx sécurité T15-20-25, 2 de chaque