AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 120,0 - 011435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 120 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190114356
Réf. Sonepar
00079011435
Réf. Fournisseur
011435
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
120 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


