AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 15,2 mm PE9 - 011021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 15,2 mm PE9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG9

  • largeur de trou - 15.2 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190110211

Réf. Sonepar

00079011021

Réf. Fournisseur

011021

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG9

largeur de trou:

15.2 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

15.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3 diam 15,2 mm PE9