AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 22,5 mm PE16 - 016027

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 22,5 mm PE16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG16

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190160278

Réf. Sonepar

00079016027

Réf. Fournisseur

016027

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG16

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

22.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Trépan pour métaux, alliages légers et plastiques. Cap. 5mm, diam. 46mm