AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 31,7 - 011161

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 31,7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 31.7 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190111614

Réf. Sonepar

00079011161

Réf. Fournisseur

011161

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

31.7 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3 diam 31,7